Freze cu cap sferic, cu diamant policristalin (PKD), cu răcire interioară tăietură dreaptă, PKD, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 209806 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire PKD
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 10 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 0 grad
Lungime activă A 54 mm
Material tăiș DP
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară da
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 0,6 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 63 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,2 mm
Lungimea capului L3 35 mm
Lungime umăr 35 mm
Tip de freză ISO K
Echilibrarea calității 2,5
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție α 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Pantă de rotație 0 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 6 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător PKD
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 35 mm
Lungime funcţională 100 mm
Greutate 150 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat galben
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,05 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 209806 12
EAN / GTIN 4062406765460
Număr producător 209806 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GRP
N
500
CRP
N
500
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu diamant policristalin pentru cele mai înalte exigenţe în privinţa performanţei la aşchiere. Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.