{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de matrițe | |
| Strat de acoperire | PKD | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 10 mm | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Unghi de răsucire | 0 grade | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Material tăiș | PKD | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Răcire interioară | da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,11 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 0,8 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,2×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01600115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 87,8 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,15 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung gerader Schnitt | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 15 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grade | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 2 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ R | 8 mm | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | PKD | |
| Vorschub pro Zahn in | grafit | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Lungime funcţională | 125 mm | |
| Greutate | 330 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR); Freză de copiat | |
| Inel colorat | galben | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,05 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 209806 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406765477 | |
| Număr producător | 209806 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |