Fresa de punta esférica de PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 209806 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento PKD
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Longitud de alcance A 54 mm
Material de corte DP
Clase de tolerancia e8
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 0,6 mm
Denominación del fabricante PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0120 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 63 mm
Ejecución del mango HA
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante PKD
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 11,2 mm
Longitud de cabeza L3 35 mm
Longitud del reborde 35 mm
Tipo de fresa ISO K
Calidad de equilibrado 2,5
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de transición α 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
De la espiral 0 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 6 mm
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 35 mm
Longitud funcional 100 mm
Peso 150 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color color amarillo
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 209806 12
EAN / GTIN 4062406765460
Número del fabricante 209806 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa PKD de alto rendimiento para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta. Corte recto para uso neutro.