{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de matrițe | |
| Strat de acoperire | PKD | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Diametru tăiş Dc | 10 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 10 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Lungime activă A | 39 mm | |
| Material tăiș | DP | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Răcire interioară | da | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 0,5 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 52,2 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 9,4 mm | |
| Lungimea capului L3 | 26 mm | |
| Lungime umăr | 26 mm | |
| Tip de freză ISO | K | |
| Echilibrarea calității | 2,5 | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de tranziție α | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 2 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Pantă de rotație | 0 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ R | 5 mm | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | PKD | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 26 mm | |
| Lungime funcţională | 80 mm | |
| Greutate | 80 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | galben | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,05 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 209806 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406765453 | |
| Număr producător | 209806 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |