• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

PKD fréza s plným rádiusem s vnitřním chlazením přímý řez, PKD, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 209806 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak PKD
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 0 stupně
Nepodepřená délka A 26 mm
Řezný materiál PKD
Toleranční třída e8
Vnitřní chlazení ano
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,1 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,5 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,2×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 52,2 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,14 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung gerader Schnitt
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9,4 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice Neutrální rovné
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 5 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce PKD
Posuv na zub v grafit
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 26 mm
Funkční délka 80 mm
Hmotnost 80 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek žlutá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,05 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209806 10
EAN / GTIN 4062406765453
Číslo výrobce 209806 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
2400
Hliník (krátké třísky)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná PKD fréza pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění. Přímý řez pro neutrální použití.