Freze cu cap sferic din carbură, Diamant, ⌀ f8 DC: 5mm

Cod articol.: 209783 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 ZYL00500105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0050 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 5 mm
Lungimea cozii 34,5 mm
Ulei nerecomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM DIAMANT
Diametru tăiş 5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Diametrul gâtului 4,8 mm
Forma gâtului cilindric
Lungime de tăiere 9 mm
Lungimea capului 9 mm
Tip de freză ISO Freză cu profil rotund
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 2
Număr de tăișuri efective, frontal 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Rază 2,5 mm
Toleranţă la conturul radial ±0,01
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 67,5 mm
Lungime utilă 9 mm
Lungimea totală 100 mm
Lungime funcţională 67,5 mm
Greutate 24 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Freză de copiat
Inel colorat negru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză cu profil rotund
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 9 mm; 0,25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 209783 5
EAN / GTIN 4045197544452
Număr producător 209783 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în condiţii de siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului.Ascuţire cu unghi de aşezare dublu detalonat.
Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm.