{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | ZYL00500105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0050 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$06 | |
| Durchmesser Schaft | 5 mm | |
| Länge Schaft | 34,5 mm | |
| Öl | ungeeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM DIAMANT | |
| Schneidendurchmesser | 5 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Halsdurchmesser | 4,8 mm | |
| Halsform | zylindrisch | |
| Schneidenlänge | 9 mm | |
| Kopflänge | 9 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Rundprofilfräser | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 2 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Radius | 2,5 mm | |
| Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 67,5 mm | |
| Nutzlänge | 9 mm | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Funktionslänge | 67,5 mm | |
| Gewicht | 24 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Kopierfräsen | |
| Farbring | schwarz | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Rundprofilfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe max. | 9 mm; 0,25 mm |
| Artikelnummer | 209783 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197544452 | |
| Herstellernummer | 209783 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |