{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | ZYL00400105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0040 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii | 4 mm | |
| Lungimea cozii | 39,5 mm | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM DIAMANT | |
| Diametru tăiş | 4 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Diametrul gâtului | 3,9 mm | |
| Forma gâtului | cilindric | |
| Lungime de tăiere | 8 mm | |
| Lungimea capului | 8 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză cu profil rotund | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 2 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Rază | 2 mm | |
| Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 62,5 mm | |
| Lungime utilă | 8 mm | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| Lungime funcţională | 62,5 mm | |
| Greutate | 16 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Freză de copiat | |
| Inel colorat | negru | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză cu profil rotund | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 8 mm; 0,2 mm |
| Cod articol | 209783 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197544445 | |
| Număr producător | 209783 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |