• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură pentru frezare pe contur şi frezare prin împingere fin, Diamant, ⌀ h10 DC: 16mm

Cod articol.: 209512 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire Diamant (D)
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Lungimea totală L 92 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Clasa de toleranţă h10
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 44 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 36 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 16
Lungimea tijei LS 48 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Router schiebender Schnitt fein, Diamant
Grupa de aşchiere O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Echilibrarea calității G 2,5
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Tip de dantură Dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii fin
Material tăiș, denumire producător VHM DIAMANT
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 285 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat negru
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 209512 16
EAN / GTIN 4045197509864
Număr producător 209512 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GRP
N
190
CRP
N
190
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dantură încrucişată ultraperformantă pentru prelucrarea eficientă a maselor plastice armate cu fibre în domeniul degroşării.