• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK router tlačný řez jemný, diamant, ⌀ h10 DC: 16mm

Artiklové číslo: 209512 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Diamant (D)
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 36 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Toleranční třída h10
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 44 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 36 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Router schiebender Schnitt fein, Diamant
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Kvalita vyvažování G 2,5
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení jemný
Řezné materiály, označení výrobce VHM DIAMANT
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 285 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek černá
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209512 16
EAN / GTIN 4045197509864
Číslo výrobce 209512 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné křížové ozubení pro hospodárné obrábění plastů zesílených vlákny při hrubování.