{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | Diamant (D) | |
| Diametru tăiş Dc | 5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 16 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Diametrul cozii DS | 5 mm | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 22 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 16 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00500105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 5 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 5 | |
| Lungimea tijei LS | 28 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Router schiebender Schnitt fein, Diamant | |
| Grupa de aşchiere | O (altele) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | fin | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM DIAMANT | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 14 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | negru | |
| Tip produs | Freză şlefuire | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 209512 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197509819 | |
| Număr producător | 209512 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |