VHM dvipusė nuožulų freza su spiraliniu kampu, TiSiN, ⌀ DC: 6mm

Prekės Nr.: 208181 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 77,9 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P, K, M, N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 6 mm
Kaklo skersmuo 3,9 mm
Pjovimo briaunos ilgis 4,2 mm
Galvutės ilgis 4,2 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 5
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 3 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 3 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Profilio kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 25 mm
Darbinės dalies ilgis 19,2 mm
Bendras ilgis 100 mm
Veikimo ilgis 25 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 36 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208181 6
EAN / GTIN 4067263107460
Gamintojo numeris 208181 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
130
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
75
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
45
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
20
Ketus (G)
K
50
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgas kotas.
Iš abiejų pusių šlifuota galvutės dalis su 45° kampu.
Dėl abiejose galvutės dalies pusėse nušlifuoto spiralinio kampo, pjūvis yra žymiai minkštesnis, todėl paviršius yra puikios kokybės. Universaliam naudojimui beveik visose medžiagose. Patobulinta danga veiksmingai apsaugo nuo papildomų briaunų susidarymo – net ir aliuminio bei korozijai atsparaus plieno (INOX) gaminiuose.
Smailus modelis

Paskirtis:

Užvartų nuėmimasabiejų pusių ir nuožulų darymas net ir sunkiai prieinamose vietose. Puikiai tinka kontūrų apdirbimui.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 208180.