• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze pentru debavurare, din carbură 90°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 1mm

Cod articol.: 208095 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Strat de acoperire neacoperită
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul cozii DS 3 mm
Lungime de tăiere Lc 0,5 mm
Adâncime de tăiere max. L2 0,7 mm
Unghi de răsucire 0 grad
Clasa de toleranţă h6
Răcire interioară nu
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului VHM-Entgrater 90°
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00300105
Formular de înregistrare Standard
Prelucrare uscată recomandat
Referinţă de prindere 0030
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,006 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 5 mm
Unghi de ciobire spate 8 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 14 mm
Lungime funcţională 0,5 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208095 1
EAN / GTIN 4045197854612
Număr producător 208095 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiune S = ±0,1 mm, unghi la vârf ±10 minute de arc.
Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere uşoară.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.