VHM-afbramer 90°, ongecoat, ⌀ h6 DC: 1mm

Artikelnummer: 208095 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 0,7 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,005 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 45 graden
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208095 1
EAN/GTIN 4045197854612
Nummer fabrikant 208095 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Maat S = ± 0,1 mm, tophoek ± 10 boogminuten.
Met speciale spoedhoek, licht snijdend.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan