VHM nuožulų freza 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 1mm

Prekės Nr.: 208095 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0030 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,006 mm
Alyva tinka
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 1 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija; tolerancijos klasė ISO
Pjovimo briaunos ilgis 0,5 mm
Atbulinės eigos kampas 8 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 14 mm
Darbinės dalies ilgis 0,5 mm
Bendras ilgis 50 mm
Veikimo ilgis 0,5 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas profilių freza
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo technika HSC
Produkto rūšis priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 0,7 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208095 1
EAN / GTIN 4045197854612
Gamintojo numeris 208095 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: Matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.
Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.