{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0160 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea cozii LS | 48 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 6 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 15,3 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Abatere superioară | 0 mm | |
| Abatere inferioară | -0,011 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 11 mm | |
| Lungimea capului L3 | 11 mm | |
| Lungime umăr | 30,5 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Unghi de reglare | 60 | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 10 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Pantă de rotație | 0 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură | 0,25 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 32 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Lungime funcţională | 56 mm | |
| Greutate | 245 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 1833 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezarea canalelor | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză unghiulară (coadă de rândunică) | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 11 mm |
| Cod articol | 208031 28 | |
| EAN / GTIN | 4062406397890 | |
| Număr producător | 208031 28 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |