• A surcharge was added to this item price.

Freză din carbură- coadă de rândunică Forma D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Cod articol.: 208031 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire Nein
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 45 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 11,6 mm
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0 mm
Abatere inferioară -0,011 mm
Lungime de tăiere Lc 9 mm
Lungimea capului L3 9 mm
Lungime umăr 20,5 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de reglare 60
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 8
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Pantă de rotație 0 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,25 mm
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere orizontal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 22 mm
Lungimea totală L 67 mm
Lungime funcţională 44,5 mm
Greutate 115 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 1833
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Inel colorat verde
Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208031 22
EAN / GTIN 4062406397876
Număr producător 208031 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Toleranţă unghi ±8 minute unghiulare.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.
Produsul succesor pentru Cod 208038.