Fresas angulares de MDI forma D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 28mm

Número de artículo: 208031 28
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js16 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Tipo: N
  • Dirección de aproximación: horizontal

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 28 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 1833
Tolerancia ⌀ nominal js16
Tipo N
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 10
⌀ de cuello D1 14 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Longitud de filo Lc 11 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 60 grados
anillo de color verde
Forma D
Tipo de producto Fresas angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 208031 28
EAN / GTIN 4062406397890
Número del fabricante 208031 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Tolerancia angular ± 8 minutos de ángulo.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.
Producto sucesor para n.° 208038.