{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Raza r | 3,5 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| ⌀ D3 mic | 9 mm | |
| ⌀ D2 mare | 16 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 3,5 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Freze cu cap sferic | înainte | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
| Cod articol | 208020 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197129000 | |
| Număr producător | 208020 3,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |