Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc 3,5 mm

Réf.: 208020 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance contour de rayon: ±0,01
  • Nombre de dents Z: 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon r 3,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance contour de rayon ±0,01
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
⌀ min. D3 9 mm
⌀ max. D2 16 mm
Longueur de coupe Lc 3,5 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Fraisage de rayons en poussant
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Garant fraise 1/4 de cercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208020 3,5
EAN / GTIN 4045197129000

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
800
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
190
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Goujures droites, sans déformation du profil.
Tolérance: r = ±0,01 mm.

Utilisation:

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.
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
    Rayon r (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier