Freze din carbură pentru rotunjit muchiile, TiAlN, Raza r: 10mm

Cod articol: 208020 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă la conturul radial: ±0,01
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Raza r 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă la conturul radial ±0,01
Număr de dinţi Z 4
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
⌀ D3 mic 5 mm
⌀ D2 mare 25 mm
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Freze cu cap sferic înainte
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freză pentru rotunjit muchii

Identificare și clasificare

Cod articol 208020 10
EAN / GTIN 4045197265173
Număr producător 208020 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
190
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Canale drepte, fără deformare de profil.
Toleranţă: r = ± 0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru rotunjirea şi debavurarea muchiilor pe contur.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă