Pânză abrazivă manuală 40x50M A-B01 C JJ A80 uz universal

Cod articol.: 20793
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 20793
EAN / GTIN 9003170207935
Număr producător 20793
L-Număr L50140 2195
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Cu aceste role cu ochiuri BASIC extrem de flexibile, puteți prelucra eficient o gamă largă de materiale diferite. Fie că este vorba de nivelare, netezire, lucrări ușoare de debavurare sau pregătire generală a suprafețelor - avem soluția potrivită pentru dvs. cu aceste role pe suport de plasă. Datorită distribuției deschise a granulelor, acestea sunt perfecte și pentru șlefuirea uscată.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă din țesătură
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, materiale compozite, gelcoat, plastic / PVC
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : A-B01 C JJ A80
  • Dimensiuni (D x H): 40 x 50 mm
  • Concentrație: 40 mm
  • Alezaj: 50 mm
  • Granulația: 80
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a granulelor pe un suport textil complet flexibil
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafețelor manual sau în combinație cu un șlefuitor orbital
  • Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/lemn/metale neferoase/compozite/gelcoat/plastic/PVC

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru pregătirea suprafețelor manual sau în combinație cu un șlefuitor orbital
  • Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor