{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs |
Freză de matrițe
|
|
| Strat de acoperire |
DLC
|
|
| Strategie de aşchiere |
HPC
|
|
| Diametru tăiş Dc |
4 mm
|
|
| Lungime de tăiere Lc |
7 mm
|
|
| Rază R |
2 mm
|
|
| Lungimea totală L |
54 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
4 mm
|
|
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z |
4
|
|
| Unghi de răsucire |
45 grade
|
|
| Lungime activă A |
17 mm
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Clasa de toleranţă |
f8
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Umiditate minimă |
recomandat
|
|
| Adâncime de tăiere max., Freză de copiat |
0,4 mm
|
|
| Adâncime de tăiere max., Canale complete |
0,4 mm
|
|
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală |
7 mm
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Lățime max. de intervenție ae |
0,1×D
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL00400105
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
4 mm
|
|
| Prelucrare uscată |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Tip de prindere |
Cep
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h6
|
|
| Lungimea tijei LS |
37 mm
|
|
| Avans per dinte frezare copiat fz |
0,03 mm
|
|
| Tip de coadă |
HA
|
|
| Aer |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Denumirea producătorului |
VHM-Vollradiusfräser
|
|
| Toleranța diametrului de tăiere |
Clasa de toleranță ISO
|
|
| Diametru de degajare D1 |
3,7 mm
|
|
| Lungime umăr |
17 mm
|
|
| Număr tăișuri efective (frontal) Z |
4
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Margine / muchie |
1
|
|
| Design de colț |
Ca rază
|
|
| Rază la colţ R |
2 mm
|
|
| Direcţia de aşchiere |
Orizontal, înclinat şi vertical
|
|
| Număr caneluri de pretensionare |
4
|
|
| Avans per dinte în |
aluminiu cu aşchiere scurtă
|
|
| Grupa de aşchiere |
N (metale neferoase); O (altele)
|
|
| Grupă de aplicaţii ale sculelor |
W
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
VHM DLC
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Clasa de toleranţă |
f8
|
|
| Lungime utilă L1 |
17 mm
|
|
| Greutate |
8 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Metal greu solid
|
|
| Standard |
Werksnorm
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Frezare profil (FPR); Freză de copiat
|
|
| Inel colorat |
galben
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Factor de corectare fz |
1,25
|
|
| Adâncime min. de tăiere |
0,01 mm
|
|
| Adâncime de tăiere utizare |
Canale complete; Frezare laterală; Freză de copiat
|
| Cod articol | 207441 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197591043 | |
| Număr producător | 207441 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |