TKM-pallopääjyrsin 4 mm

Tuote nro.: 207441 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 4 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 7 mm
Säde R 2 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 17 mm
Kavennuksen ⌀ D1 3,7 mm
Kokonaispituus L 54 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinivalussa 0,03 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207441 4
EAN / GTIN 4045197591043

Käyttötaulukko

Alu
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA akryyli
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. 4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan siksi käyttää oikeana 4-teräjyrsimenä kaikissa lastuamissyvyyksissä.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin