• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură cu cap sferic, DLC, ⌀ f8 DC: 6mm

Cod articol.: 207441 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire DLC
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungime de tăiere Lc 10 mm
Rază R 3 mm
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 45 grade
Lungime activă A 21 mm
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă f8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,6 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 0,6 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 10 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 33 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,06 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 5,5 mm
Lungime umăr 21 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 3 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM DLC
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat galben
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207441 6
EAN / GTIN 4045197591067
Număr producător 207441 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA Acryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu.
4 tăişuri frontale pânăla centru.
Prin urmare poate fi folosită ca un burghiu cu 4 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.

Toleranţă: contur radial = ±0,005 mm.