GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Cod articol: 206422 6/0,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,015 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206422 6/0,5
EAN / GTIN 4045197599254
Număr producător 206422 6/0,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
170
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
145
Oţel < 65 HRC
H
100
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo: Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.
Toleranţă: Raza la colţ RS1 = ±0,005 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezarea periferică cu rol de finisare (Frezare frontală doar la adâncimi mici de tăiere).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă