{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206422 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599377 |