GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Cod articol: 206333 1/0,1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 1,5 mm
Raza la colţ R1 0,1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 10 mm
⌀ minim al degajării cozii D5 0,85 mm
⌀ maxim al degajării cozii D6 0,95 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,005 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206333 1/0,1
EAN / GTIN 4062406276133
Număr producător 206333 1/0,1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
85
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat. Pentru o durabilitate excepţională şi putere optimă de aşchiere a diferitelor materiale de lucru.
Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza muchiei de tăiere R1
Măr. rază 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Măr. rază> 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Aplicaţie:

Special pentru prelucrarea la viteze mari în producţia de matriţe şi scule pentru frezarea prin copiere. Rezultate excepţionale la frezarea uscată.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 206280.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate