{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Steel | |
| ⌀ tăişului DC | 12 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | H | |
| Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
| Număr de dinţi Z | 5 | |
| Unghiul elicei | 30 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
| Raza la colţ R1 | 5 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
| ⌀ minim al degajării cozii D5 | 11 mm | |
| ⌀ maxim al degajării cozii D6 | 11,8 mm | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză toroidală |
| Cod articol | 206333 12/5,0 | |
| EAN / GTIN | 4069515015004 | |
| Număr producător | 206333 12/5,0 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |