{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Skär-⌀ DC | 12 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | H | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 5 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 12 mm | |
| Skärradie R1 | 5 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
| Minsta skaftfriställningsdiameter D5 | 11 mm | |
| Största skaftfriställningsdiameter D6 | 11,8 mm | |
| totallängd L | 83 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Torusfräs |
| Artikkelkode | 206333 12/5,0 | |
| EAN / GTIN | 4069515015004 | |
| Manufacturer number | 206333 12/5,0 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |