{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Inox | |
| ⌀ tăişului DC | 8 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Profil de frezare | NF | |
| Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 40 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 33 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
| Lungimea totală L | 79 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,038 mm | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 205454 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406380687 | |
| Număr producător | 205454 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |