• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Cod articol.: 204018 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 7
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 100 mm
Lungimea totală L 160 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 109 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,2 mm
Serie Master Steel
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 100 mm
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0200
Lungimea tijei LS 51 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 100 mm
Tip de freză ISO N
Echilibrarea calității G 2,5 mit HA
Unghi de ciobire spate 45 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 7
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 100 mm
Greutate 600 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 204018 20
EAN / GTIN 4045197886910
Număr producător 204018 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru eliminarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate proprie şi silenţiozitate ridicată datorită danturii divizate inegal.
Pentru frezarea de finiţie pe contur.
Tăiere deosebit de lungă pentru o finisare eficientă.

Notă:

Ascuţire posibilă începând de la ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,05×D

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate