• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 204018 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 7
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 100 mm
Longueur totale L 160 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 45 degré
Classe de tolérance f8
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 109 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe min., chanfreinage 0,2 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 100 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02000105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 0200
Longueur queue LS 51 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 100 mm
Type de fraise ISO N
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HA
Angle de coupe arrière 45 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de plongée 0 degré
profondeur d’insertion, max. ap 0 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 7
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM ALCRN
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 100 mm
Poids 600 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 204018 20
EAN / GTIN 4045197886910
Réf. fabricant 204018 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le fraisage en roulant lors de la passe de finition.
Arêtes particulièrement longues pour une finition efficace.

Remarque(s):

Réaffûtage possible à partir de ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,05×D