{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 32 mm | |
| Lungimea totală L | 92 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 16 mm; 32 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 40 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01600105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Referinţă de prindere | 0160 | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Lungimea capului L3 | 0 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Unghi de ciobire spate | -1 grad | |
| Unghi greblă lateral | 1,5 grad | |
| Unghi de pătrundere | 0 grad | |
| Adâncime de pătrundere, max. ap | 0 mm | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 6 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 0 mm | |
| Greutate | 230 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm |
| Cod articol | 203618 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197958839 | |
| Număr producător | 203618 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |