• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 203618 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 32 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída h10
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,089 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 32 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 6
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 230 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203618 16
EAN / GTIN 4045197958839
Číslo výrobce 203618 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
70
Ocel < 60 HRC
H
60
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro obvodové frézování při dokončování. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.