{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Fräser, TiAlN, DC: 20mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 66 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 20 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Lungime de tăiere | 38 mm | |
| Lungimea capului | 0 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Unghi de așchiere spate | -1 grad | |
| Unghi greblă lateral | 1,5 grad | |
| Unghi de pătrundere | 0 grad | |
| Adâncime de pătrundere, max. | 0 mm | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 6 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 6 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Rază la colţ | 0 mm | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 46 mm | |
| Lungime utilă | 38 mm | |
| Lungimea totală | 104 mm | |
| Lungime funcţională | 0 mm | |
| Greutate | 420 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare pe colţ | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 20 mm; 38 mm |
| Cod articol | 203618 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197958846 | |
| Număr producător | 203618 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |