• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master INOX Freză din carbură cu distrugător de așchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Cod articol.: 203117 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 48 mm
Lungimea totală L 108 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 36 grade
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,32 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 55 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 48 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 16
Lungimea tijei LS 48 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Inox
Denumirea producătorului GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului M
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); S (materiale greu de prelucrat)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15,8 mm
Lungime umăr 5 mm
Echilibrarea calității G 2,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 36,87 grade
Număr sfărâmătoare de aşchii 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 6
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor HF
Material tăiș, denumire producător VHM ALTIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Lungime utilă L1 48 mm
Lungime funcţională 84 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,32 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203117 16
EAN / GTIN 4062406783693
Număr producător 203117 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăiş divizat inegal şi pas inegal al spiralei. Siguranţă mare a procesului precum şi o evacuare mai bună a aşchiilor datorită canalelor mărite de aşchii. Substrat de carbură optimizat pentru o rezistenţă mai mare la încovoiere şi pentru durabilitate foarte mare, inclusiv în cazul oţelurilor inoxidabile din gama de performanţă înaltă, în special al celor duplex. Sfărâmătoare de aşchii poziţionate decalat la tăişuri.

Avantaj:

Forţe de smulgere diminuate datorită unghiului redus al elicei.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operațiunile de finisare, recomandăm articolele nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 și 204019.
ae max = 0,1×D pentru prelucrarea TPC.