{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Diametru tăiş Dc | 14 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 42 mm | |
| Lungimea totală L | 99 mm | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm | |
| Unghi de răsucire | 36 grad | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 42 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,28 mm | |
| Material tăiș | HF-M30 | |
| Lungime activă A | 54 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01401005 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 0140 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Inox | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | M | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 13,8 mm | |
| Lungimea capului L3 | 42 mm | |
| Lungime umăr | 4 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Unghi de ciobire spate | 36 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 6 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 36,87 grad | |
| Număr sfărâmătoare de aşchii | 2 | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HF | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM ALTIN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 42 mm | |
| Lungime funcţională | 76,5 mm | |
| Turaţie max. | 16.000 min-1 | |
| Greutate | 190 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,28 mm |
| Cod articol | 203117 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406783686 | |
| Număr producător | 203117 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |