• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze din carbură MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 203082 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere MTC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 38 grade
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 26 mm
Rază la colţ R 0,3 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 38 mm
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lungimea tijei LS 46,8 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului VHM-FRÄSER MTC/TPC TIALN HB PINKRING
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,6 mm
Lungimea capului L3 26 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 26 mm
Greutate 123 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat Roz
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3,25

Identificare și clasificare

Cod articol 203082 12
EAN / GTIN 4045197537980
Număr producător 203082 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire specială cu rază la colţ similară frezei torice pentru rotunjirea muchiilor de tăiere şi strat special de acoperire pentru durabilitate ridicată şi rată de îndepărtare a materialului semnificativă. Dimensiuni conform DIN 6527 lung.

Aplicaţie:

Pentru frezarea titanului şi a oţelurilor rezistente la temperaturi înalte. Recomandate în special pentru utilizarea MTC (Multi Task Cutting) pe centre de strunjire/frezare (MTM) de ultimă generaţie.