HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol: 203068 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Uni
⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 13 mm
⌀ de degajare D1 2,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,06 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082
Număr producător 203068 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare la cele mai mari viteze de avans şi cu funcţionare silenţioasă. Geometrie nou concepută şi strat de acoperire ultraperformant pentru rezultate de fabricaţie remarcabile, asigurându-se totodată durabilităţi maxime pentru varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare şi silenţiozitate datorate danturii divizate inegal.