Fresa com haste de MDI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3

N.º do artigo: 203068 3
Desconto
25,27 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Uni
⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiSiN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 incl. exposição 13 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,06 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,025 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203068 3
EAN/GTIN 4062406569082
Número do fabricante 203068 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento. Geometria recém-desenvolvida e revestimento de alto desempenho para resultados de produção excelentes com a máxima durabilidade em diversos materiais. Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.