• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Freză cilindro-frontală din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Cod articol.: 203057 12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
474 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL001001005
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 45 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 12 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Diametru de degajare D1 11,8 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea capului L3 26 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de ciobire spate 36 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție α 45 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 36 grad
Numărul de versiuni de colț 2
Margine / muchie 1; 2
Design de colț Ca teșitură; Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,24 mm; 0,24 mm
Unghi teşitură 45 grad; 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 53,13 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 38 mm
Lungime utilă L1 36 mm
Lungimea totală L 83 mm
Lungime funcţională 60,5 mm
Greutate 118 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,25 mm
Adâncime de tăiere max. L2 18 mm; 26 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203057 12
EAN / GTIN 4069515028486
Număr producător 203057 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare. Pentru utilizare în procese de prelucrare instabile și pentru prelucrarea componentelor complexe.
Până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 203041.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate