Fraise carbure monobloc GARANT Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Réf.: 203057 12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
774 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master Steel
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL001001005
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 45 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM ALCRN
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 12 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance f8
Diamètre du collet 11,8 mm
Longueur de coupe 26 mm
Longueur tête 26 mm
Type de fraise ISO G
Angle de coupe arrière 36 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de transition 45 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 4
Nombre de dents effectives, face frontale 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 36 degré
Nombre d’angles 2
Coin / Arête 1; 2
Angles comme chanfrein; comme chanfrein
Largeur du chanfrein de bec 0,24 mm; 0,24 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré; 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 53,13 degré
Utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col 38 mm
Longueur utile 36 mm
Longueur totale 83 mm
Longueur fonctionnelle 60,5 mm
Poids 118 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage Dressage
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,25 mm
Profondeur de coupe max. 18 mm; 26 mm

Identification et classification

Référence article 203057 12
EAN / GTIN 4069515028486
Réf. fabricant 203057 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition. Pour une utilisation dans des processus d’usinage instables et pour l’usinage de pièces complexes.
Jusqu’à 1,5×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Produit succédant à 203041.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout