• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm

Cod articol: 203009 6M
Reducere
62,64 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 18 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 5,8 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,12 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 203009 6M
EAN / GTIN 4045197657190
Număr producător 203009 6M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile în domeniul ultraperformant, de ex. oţelurile duplex.
Teşitura colţului: Ref. 4 = 0,07mm; Ref. 5 − 8 = 0,12 mm; Ref. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ Ref. 20 = 0,3 mm