• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol.: 202680 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 15 mm
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul cozii DS 5 mm
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,023 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 2,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 15 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00500105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 5 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 5
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 12 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202680 5
EAN / GTIN 4045197117762
Număr producător 202680 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică.