VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 5mm

Artikl br.: 202680 5
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
144 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 15 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 5 mm
Oblik drške HA
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,023 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202680 5
EAN / GTIN 4045197117762
Broj proizvođača 202680 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekscentrično brušena stražnja površina.