VHM freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 5mm

Prekės Nr.: 202680 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00500105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0050 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 5 mm
Koto ilgis 0 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 5 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Pagrindo skersmuo 5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 15 mm
Galvutės ilgis 0 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 19 mm
Darbinės dalies ilgis 0 mm
Bendras ilgis 50 mm
Veikimo ilgis 19 mm
Svoris 12 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; griovelių frezavimas
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 15 mm; 2,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202680 5
EAN / GTIN 4045197117762
Gamintojo numeris 202680 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.