{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | ZOX | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 20 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 40 mm | |
| Lungimea totală L | 104 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 20 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grade | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 52 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Avans per dinte fasonare fz | 0,16 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 10 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Avans per dinte frezare canelură fz | 0,12 mm | |
| Lățime max. de intervenție ae | 1×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 20 | |
| Lungimea tijei LS | 50 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Fräser mit Innenkühlung HPC, ZOX | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 19 mm | |
| Lungime umăr | 52 mm | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 62,832 mm | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grade | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | W | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM Vipr-Gold | |
| Avans per dinte în | aluminiu cu aşchiere scurtă | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime funcţională | 40 mm | |
| Turaţie max. | 13.000 min-1 | |
| Greutate | 370 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 3 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete |
| Cod articol | 202553 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197454454 | |
| Număr producător | 202553 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |