• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură cu răcire interioară HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 8mm

Cod articol.: 202553 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire ZOX
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 16 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 4 mm
Lăţime teşitură 0,2 mm
Material tăiș HC-N10
Lungime activă A 27 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Innenkühlung
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș, denumire producător VHM Vipr-Gold
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 7,4 mm
Lungimea capului L3 16 mm
Lungime umăr 25 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2,5
Unghi de ciobire spate 11 grad
Unghi greblă lateral 13 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 25,133 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 16 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 38 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202553 8
EAN / GTIN 4045197454416
Număr producător 202553 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză de degroşare stabilă fără dantură profilată.
Cu miez întărit, sfărâmător de aşchii special şi canale mari polishate pentru aşchii.

Aplicaţie:

Pentru frezare de degroşare pentru exigenţe ridicate privind calitatea suprafeţei piesei prelucrate.