• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc avec arrosage interne HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 202553 20
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement ZOX
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 40 mm
Longueur totale L 104 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 45 degré
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 10 mm; 40 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Nuance de coupe HC-N10
Longueur de col A 54 mm
Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02000105
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 50 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,013 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser mit Innenkühlung
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 19 mm
longueur tête L3 40 mm
Longueur d’épaulement 52 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G2,5
Angle de coupe arrière 11 degré
Angle de coupe latéral 13 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 62,832 mm
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM Vipr-Gold
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 40 mm
Vitesse de rotation max. 13 000 min-1
Poids 370 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,2 mm

Identification et classification

Référence article 202553 20
EAN / GTIN 4045197454454
Réf. fabricant 202553 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises ébauche robustes sans denture profilée.
Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.

Utilisation:

Conditions de coupe ébauche pour une qualité d'état de surface proche de la finition.